Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trappe de comble RT-W
Trappe de comble RT-W - 1
Trappe de comble RT-W - 2
Trappe de comble RT-W - 3
Trappe de comble RT-W - 4
Trappe de comble RT-W - 5
Trappe de comble RT-W - 6
Trappe de comble RT-W - 7
Trappe de comble RT-W - 8
Trappe de comble RT-W - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trappe de comble RT-W

Trappe isolée et étanche à l'air répondant à la réglementation technique RT 2012 et aux exigences des Bâtiment Basse Consommation (BBC)

  • Couleur: Blanc
  • Largeur: 550 mm
  • Profondeur: 550 mm
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Désignation du type Couleur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5397542600
220 mm Trappe de comble RT-W6 Blanc 550 mm
1 pcs
5397542601
260 mm Trappe de comble RT-W8 Blanc 550 mm
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
Joint composite continu sur la porte


  • Etanchéité à l'air, pas de fuite dans l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

  • Conformité aux textes règlementaires et au cahier des charges BBC

  • Pas d'apparition de traces noires de poussière autour de la trappe

Isolant 100 % polyester spécial trappes de visite


  • R=6,88 m².K/W adapté à la majorité des cas

  • R=8,13 m².K/W pour une performance maximale

  • Non irritant à la manipulation pour le poseur et les utilisateurs

  • Non dangereux pour la santé

Ouverture Pousser-Lâcher


  • S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main

  • Système de fermeture invisible

  • Porte démontable

Finition acier laqué blanc brillant RAL 9016


  • Se pose en pièce normale ou humide

  • Beau degré de finition, s'intègre sans finition complémentaire sur murs ou plafonds blancs

  • Peut être peinte avec une peinture appropriée

En option, réhausse polypropylène pour combles isolés avec de la laine soufflée


  • Evite la chute de laine soufflée lors de l'ouverture de la trappe

  • Permet de conserver la hauteur adéquate de laine soufflée près du cadre de la trappe, évite les ponts thermiques

  • Se fixe avec de l'adhésif sur le cadre de la trappe ou se visse sur le chevêtre bois de la charpente

Rapport d'essai selon NF EN 13829 : étanchéité à l'air et neutralité thermique vérifiées


Le CPT 3560 du CSTB préconise l'emploi d'une trappe étanche à l'air pour l'accès aux combles perdus pour toutes les habitations