Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trappe de visite PLPP invisible
Trappe de visite PLPP invisible - 1
Trappe de visite PLPP invisible - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trappe de visite PLPP invisible

Trappe Pousser-Lâcher Plaque de Plâtre hydrofugée pour murs et plafonds

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Ouverture Pousser-Lâcher sécurisée


  • S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main

  • Système de fermeture invisible

  • Les deux retenues PCV bleues retiennent la porte, évitant une ouverture brutale

Porte en plaque de plâtre hydrofugée, pose du cadre aluminium à fleur du support


  • La trappe n'est pas saillante du mur ou du plafond une fois posée, montage dit "invisible"

  • Convient en pièce humide comme en pièce normale

  • S'intègre parfaitement à la décoration des surfaces en plaques de plâtre, notamment par rapport aux modèles bois, PVC ou tôle

  • Peut être carrelée, excepté pour les dimensions 500 x 500 mm et 600 x 600 mm

La plaque sur la porte est fixée sans vis apparentes


  • Pas d'enduit, pas de ponçage, donc gain de temps

  • Haut degré de finition et d'ajustement des pièces

Joint caoutchouc entre la porte et le cadre


  • Améliore l'étanchéité générale de la trappe par rapport aux modèles tôle par exemple

  • Limite l'apparition de traces noires de poussière autour des trappes