Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trépied à crémaillère aluminium 5/8"
Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très léger et doté d'une grande durée de vie
En aluminium anodisé de qualité supérieure
Extrêmement robuste, même à basses températures
Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité
Approche de la hauteur de travail confortable et précise au millimètre près avec la manivelle
Finition haute qualité de la manivelle
Excellente stabilité
- Sur les surfaces humides en raison de la présence de pointes avec poussoir d'admission sur les pieds
- Sur les surfaces lisses, protection contre les rayures sur les sols de haute qualité grâce à des capuchons de protection intégrés pour couvrir les pointes
Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier
- Tube d'extension intégré permettant d'augmenter la hauteur d'utilisation
- Avec niveau à bulle horizontal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!