Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trépied aluminium à colonne 5/8" 190 cm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trépied aluminium à colonne 5/8" 190 cm

Trépied télescopique pour une utilisation intérieure et extérieure

  • Longueur min./max.: 77-190 cm
  • Filetage de raccordement: 5/8 pouce
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
Art. N° Longueur min./max. Filetage de raccordement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714649301
77-190 cm 5/8 pouce
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
  • En aluminium anodisé de qualité supérieure

  • Plage d'utilisation : 77 - 190 cm

  • Longueur de transport : 99 cm

  • Tous les composants en plastique de haute qualité, polyamide en fibre de carbone

  • Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier

  • Avec niveau à bulle horizontal


Excellente stabilité



Présence de pointes sur les pieds réglables pour les surfaces humides