Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trépied à crémaillère aluminium 5/8''
Trépied à crémaillère aluminium 5/8'' - 1
Trépied à crémaillère aluminium 5/8'' - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trépied à crémaillère aluminium 5/8''

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Filetage de raccordement: 5/8 pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur min./max. Filetage de raccordement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714649303
95-269 cm 5/8 pouce
1 pcs
0714649304
142-356 cm 5/8 pouce
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
Très léger, durée de vie élevée


Conçu en aluminium anodisé de haute qualité



Extrêmement stable, même à basse température


Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé à la fibre de verre de haute qualité



La manivelle permet d'atteindre progressivement la hauteur de travail avec une précision millimétrique


Finition haute qualité sur l'élément de manivelle



Excellente stabilité


  • Sur surfaces humides, grâce à la présence de pointes avec poussoir

  • Sur surfaces lisses, protection des sols fragiles contre les rayures grâce au capuchon de protection intégré qui recouvre la pointe des pieds du trépied


Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier


  • Rallonge intégrée permettant d'augmenter la hauteur d'utilisation

  • Avec niveau à bulle