Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tringles d’allongement
Tringles d’allongement compatibles avec la crémone de pompier
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
- Tringles en aluminium, revêtement peinture époxy
- Système de tringles téléscopique (non recoupable)
Hauteur totale d’allongement 700 mm
- Permet d’équiper d’une crémone de pompier Aerolis / Veolis les portes allant jusqu’à 3200 mm de hauteur
Montage tringles 2 en 1: tringle et cache-tringle
- Permet le temps de pose réduit
ERP, ERT
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!