Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Würth BOXMASTER
Würth BOXMASTER  - 1
Würth BOXMASTER  - 2
Würth BOXMASTER  - 3
Würth BOXMASTER  - 4
Würth BOXMASTER  - 5
Würth BOXMASTER  - 6
Würth BOXMASTER  - 7
Würth BOXMASTER  - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Würth BOXMASTER

Caisse à outils robuste et facile à utiliser, de conception modulaire innovante. Idéale pour les professionnels qui apprécient l'efficacité et l'organisation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

La Würth BOXMASTER se compose de trois parties empilables :



Petite boîte à outils


  • Dimensions (externes) : 570x411x167 mm

  • Poids : 3,83 kg

  • Capacité de charge maximale : 22,7 kg

  • Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée avant pliable robuste, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires


Grande boîte à outils


  • Dimensions (externes) : 570x411x299 mm

  • Poids : 5,37 kg

  • Capacité de charge maximale : 45,4 kg

  • Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée en aluminium sur le dessus, poignées de levage latérales, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires, plateau pour petites pièces


Boîte à outils à roulettes


  • Dimensions (externes) : 576x480x652 mm

  • Poids : 9,92 kg

  • Capacité de charge maximale : 68,0 kg

  • Propriétés : Poignée métallique télescopique réglable en hauteur, peut être retirée pour économiser de l'espace pendant le stockage et le transport, robuste, roues robuste de diamètre 20 cm avec roulements à billes sur axe en acier, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires
Indication

Les outils et les accessoires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.