Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac à outils avec fonction servante
Sac à outils avec fonction servante  - 1
Sac à outils avec fonction servante  - 2
Sac à outils avec fonction servante  - 3
Sac à outils avec fonction servante  - 4
Sac à outils avec fonction servante  - 5
Sac à outils avec fonction servante  - 6
Sac à outils avec fonction servante  - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à outils avec fonction servante

Extremely robust tool trolley

  • Longueur x largeur x hauteur: 520 x 330 x 500 mm
  • Matière: Polyester - PES
  • Couleur: Noir, Gris
  • Capacité de charge max.: 15 kg
  • Poids du produit (par pièce): 3980 g
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Matière Couleur Capacité de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930237
520 x 330 x 500 mm Polyester - PES Noir, Gris 15 kg
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
  • Sac très spacieux pour les outils et machines

  • Trolley stable avec roulettes de haute qualité

  • Compartiment supplémentaire pour ordinateurs portables et documents

  • Poches intérieures en sangles élastiques en polyester