Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 1
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 2
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 3
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 4
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 5
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 6
Poignées de porte A 810 sur rosace ovale - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées de porte A 810 sur rosace ovale

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Excellente tenue


La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par des inserts taraudés et des vis métriques.



Faibles coûts de stockage


Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement.



Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification

Indication

Les axes carrés ou axes anti-panique avec alésage à l'avant doivent être commandés séparément.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.