Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Truelle à lisser Bimatière, coins arrondis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Truelle à lisser Bimatière, coins arrondis

Truelle résistante à la rouille avec bords arrondis et poignée bimatière

  • Matière de la poignée: Plastique bimatière
  • Largeur de la lame: 120 mm
  • Longueur de la lame: 280 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,6 mm
  • Matériau de la lame: Acier inoxydable
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
Art. N° Matière de la poignée Largeur de la lame Longueur de la lame Épaisseur du matériau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695943415
Plastique bimatière 120 mm 280 mm 0,6 mm
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
  • Le support long en aluminium et les coins arrondis font de cette truelle l'outil idéal pour les travaux de plâtrerie et de lissage

  • Empêche la formation de "stries" à l'extrémité de la truelle