Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Truelle italienne bimatière

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Truelle italienne bimatière

Forme ronde

  • Matériau de la lame: Acier, trempé
  • Épaisseur du matériau: 1 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de la lame Matériau de la lame Épaisseur du matériau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695943170
160 mm Acier, trempé 1 mm
1 pcs
0695943171
180 mm Acier, trempé 1 mm
1 pcs
0695943172
200 mm Acier, trempé 1 mm
1 pcs
0695943173
220 mm Acier, trempé 1 mm
1 pcs
0695943174
240 mm Acier, trempé 1 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Lame acier trempé flexible.

  • Manche ergonomique en matière composite souple à base polypropylène rigide, surmoulé, assurant une parfaite prise en main.

  • Manche garanti incassable avec ergot anti-rotation.

  • Col de maintien du doigt d’un grand confort, évitant les ampoules à la main.

  • Capuchon d’extrémité très résistant aux coups.