- Tube calibré de grande précision en polyuréthane transparent ou coloré
- Excellente flexibilité et souplesse du tube
- Faible coefficient de frottement grâce aux parois intérieures et extérieures très lisses
- Température d'utilisation : -15 °C à +80 °C
Lors du choix du tube, c'est le diamètre extérieur qui fait référence
Non alimentaire. Non utilisable avec les circuits de freinage des véhicules
Calibrage : +/- 0,10 à 0,15 mm
Maintenance d’usines : pneumatique, commandes pneumatiques, automatismes pour machines industrielles (assemblage, lignes d’emballage,...), transport de fluides et liquides sous pression (produits chimiques, fuel, lubrifiants, solvants, ...voir détails avec le service technique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!