Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 1
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 2
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 3
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 4
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 5
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 6
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 7
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 8
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 9
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 10
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 11
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 12
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 13
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 14
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 15
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 16
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 17
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 18
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 19

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)

Pour le meulage, le brunissage, le matage, le nettoyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouillage et l'élimination de la peinture des tiges rondes, des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.
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
A utiliser avec la lustreuse réf. 07024530 et les tronçonneuses réglables de 500 à 3500 tr/min.



Ponçage des zones difficiles d'accès, telles que les rambardes déjà installées (à 4 cm du mur)



Petit angle d'enveloppement, qui réduit les températures de meulage et la surchauffe du matériau


Construction de la fixation



Réglage de la pression de contact


Bras pivotant avec réglage de dureté



Aucun dommage ni marque de meulage sur le tuyau et ponçage possible dans les rayons les plus serrés


Les galets de renvoi sont dotés de rainures de guidage et d'une fenêtre latérale fixe d'environ 1 mm de diamètre



Les galets de guidage fixes sont faciles à remplacer


Outil intégré dans le bouton

Indication
  • En cas d'utilisation avec une ponceuse à bande pour tubes, faire attention à la vitesse de rotation de l'outil. La vitesse max. d'abrasion doit être utilisée. Cela permet de ne pas endommager la fixation et le composant.

  • Ne convient pas aux machines suivantes : Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Article ni repris, ni échangé.