Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tube d'entretoise
Pour créer des entretoises (écarteurs) entre les panneaux de coffrage
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
- Couper à la longueur souhaitée
- La surface rugueuse permet une meilleure adhérence dans le béton
Le matériau étant constitué de PVC recyclé, il peut exister des différences de diamètres intérieur et extérieur.
Utilisé en tant qu'entretoise entre les panneaux de coffrage en association avec un capuchon annelé ou un cône à manchon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!