Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Poids sur le tube de support double supérieur
Tube de support pour équiper le point d'ancrage à utiliser dans le système de harnais de sécurité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cette armature en acier inoxydable, y compris l'absorption de force, est nécessaire si vous utilisez le Weight OnTop Double comme support d'extrémité ou support de pliage dans un système de harnais de sécurité. En quelques étapes simples, l'ABS Weight OnTop Double est réglé pour supporter les contraintes accrues des éléments d'angle d'un système de harnais de sécurité.
En principe, ce point d'ancrage peut également être utilisé sans tube de support comme simple support intermédiaire, tout comme son "petit frère" : ABS Weight OnTop.
Tube de support pour poteaux W-OT-D de 16 mm avec absorbeur de force inclus
Indispensable en cas d'utilisation comme poteaux d'angle ou poteaux d'extrémité dans les systèmes de harnais de sécurité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!