Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube de transport Avec fenêtre de retour pour le renvoi de marchandises courtes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube de transport Avec fenêtre de retour pour le renvoi de marchandises courtes

Pour le transport sûr de marchandises longues sur le toit du véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Disque avec sangle pour le renvoi de marchandises courtes inclus

  • 2 clés incluses

  • Le couvercle peut être verrouillé à l'aide d'un verrou tournant de sécurité

  • Pour éviter les vibrations, la saillie des deux côtés ne doit pas dépasser 40 cm

  • Tube de transport en polyéthylène (HDPE)

  • Longueur : 3 040 mm, profilé : 4,9 mm d'épaisseur

  • Longueurs individuelles possibles
Indication

Au moins 2 étriers sont nécessaires pour fixer le tube de transport sur la galerie de toit.

Article ni repris, ni échangé.