Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube de transport

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube de transport

  • Désignation du type: TRD320
  • Diamètre: 200 mm
  • Hauteur: 225 mm
  • Longueur: 3040 mm
  • Couleur: Noir
  • Poids du produit (par pièce): 10 kg
  • Matière: Polyéthylène haute densité
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
Art. N° Désignation du type Diamètre Hauteur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096382 501
TRD320 200 mm 225 mm 3040 mm
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
  • Le couvercle peut être verrouillé à l'aide d'un boulon de sécurité

  • Comprend un manchon de récupération pour récupérer les petits objets

  • Pour éviter les vibrations, le dépassement ne doit pas être de plus de 40 cm de chaque côté

  • Tube de transport noir en polyéthylène (HD-PE)

  • Longueur : 3,040 mm, profilé : 4,9 mm d'épaisseur

  • Comprend 2 clés

  • Possible de personnaliser la longueur