Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube de transport et de chargement en aluminium
Tube de transport et de chargement en aluminium - 1
Tube de transport et de chargement en aluminium - 2
Tube de transport et de chargement en aluminium - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube de transport et de chargement en aluminium

Particulièrement léger, résistant à la corrosion et durable

  • Matière: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur d'ouverture de chargement Hauteur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096382 504
TRD322 125 mm 125 mm 3000 mm
1 pcs
096382 503
TRD321 125 mm 125 mm 2000 mm
1 pcs
096382 505
TRD321 122 mm 160 mm 3030 mm
1 pcs
096382 506
TRD321 122 mm 160 mm 4260 mm
1 pcs
096382 507
TRD321 122 mm 160 mm 5260 mm
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
  • Installation simple et rapide

  • Testé TÜV/GS et testé pour les impacts 20 g

  • Les volets d'ouverture peuvent être actionnés et fermés depuis l'avant et l'arrière

  • Compatible avec toutes les galeries de toit et racks de base standard

  • Longueur maximale du matériau transportable 5 000 mm

  • Zone de serrage, hauteur de support 30-45 mm, zone de serrage, largeur de support 30-60 mm

  • Faire attention à la charge maximale autorisée sur le toit : Galerie de toit + tube de transport + charge = charge totale sur le toit

  • Kit d'assemblage universel inclus