Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
TUBE D'ALIMENTATION POUR SYSTEME W-FLEXAIR W-FLEXAIR®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TUBE D'ALIMENTATION POUR SYSTEME W-FLEXAIR W-FLEXAIR®

Tube multicouche thermoplastique pré-isolé pour l'installation de climatisation ou pompe à chaleur.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Caractéristiques


  • Tube formé de cinq couches de matériaux différents : un noyau en polyamide, une couche d'aluminium pour une résistance accrue, une fibre de protection pour empêcher les pannes accidentelles, une barrière en polymère plastique et un revêtement extérieur anti-UV et anti-usure.

  • Gaine isolante extérieure en polyéthylène anti-UV.

  • Compatible avec la plupart des gaz réfrigérants du marché. Non compatible avec le gaz R22.


Avantages


  • Extrêmement flexible, vous permettant de créer des courbes sans avoir besoin d'outils.

  • Tube léger facilitant la manipulation et le transport.


Avantages


  • Pose rapide sans risque d'écrasement.

  • L'installation simplifiée peut être effectuée par une seule personne.
Indication

Pour éviter un mauvais montage (1), placer la bague sur le tube (2), visser le raccord et l'écrou à l'aide de la visseuse. Ceci permet de s'assurer que le montage est correctement réalisé.


Porter des gants pour éviter au tube de glisser lors du montage. Dans le cas contraire le tube risque de se vriller.


Utiliser le lubrifiant spray MULTI 5 en 1 (0893 055 400) PR01_089305540 pour un raccordement optimal. Un manque de lubrification peut endommager le raccord et l'équipement installé.