Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tuyau en polyamide PA 11/12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau en polyamide PA 11/12

DIN 73378, produits emballés

  • Longueur: 25 m

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre extérieur x épaisseur de paroi Rayon de courbure Pression de service Pression d'éclatement Quantité Cdt
Prix/Cdt
088508 101
10 x 1,5 mm 60 mm 23 bar 69 bar
25 pcs
088508 122
12 x 2 mm 61 mm 27 bar 80 bar
25 pcs
088508 161
16 x 1 mm 95 mm 19 bar 57 bar
25 pcs
088508 10
10 x 1,0 mm 60 mm 15 bar 40 bar
25 pcs
088508 6
6 x 1 mm 35 mm 30 bar 90 bar
25 pcs
088508 15
15 x 1,5 mm 80 mm 16 bar 48 bar
25 pcs
088508 8
8 x 1,0 mm 45 mm 20 bar 65 bar
25 pcs
088508 12
12 x 1,5 mm 70 mm 18 bar 55 bar
25 pcs
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
  • Tolérances étroites

  • Exigences de test : DIN 74324