Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assemblage prêt à l'installation W-FLEXAIR®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assemblage prêt à l'installation W-FLEXAIR®

W-FLEXAIR® ensemble deux tubes pour installation de climatisation avec connexions préétablies.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Caractéristiques


  • Tube formé de cinq couches de matériaux différents : un noyau en polyamide, une couche d'aluminium pour une résistance accrue, une fibre de protection pour empêcher les pannes accidentelles, une barrière en polymère plastique et un revêtement extérieur anti-UV et anti-usure.

  • Gaine isolante extérieure en polyéthylène anti-UV.

  • Compatible avec la plupart des gaz réfrigérants du marché. Non compatible avec le gaz R22.

  • Ensemble de deux tubes prêt à l'emploi avec connexions disponibles en longueurs de 3 et 6 mètres.


Avantages :


  • L'assemblage avec des connexions préétablies vous fait gagner beaucoup de temps lors de l'exécution de petites installations car vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils.

  • Il vous permet d'installer le système W-FLEXAIR® sans avoir à utiliser d'outils, pour des montages plus complexe l'équipement d'outillage spécifique est recommandé.
Indication

Se reporter à la réglementation française en vigueur avant d'installer les tubes W-FLEXAIR.