Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assemblage prêt à l'installation W-FLEXAIR®
W-FLEXAIR® ensemble deux tubes pour installation de climatisation avec connexions préétablies.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques
- Tube formé de cinq couches de matériaux différents : un noyau en polyamide, une couche d'aluminium pour une résistance accrue, une fibre de protection pour empêcher les pannes accidentelles, une barrière en polymère plastique et un revêtement extérieur anti-UV et anti-usure.
- Gaine isolante extérieure en polyéthylène anti-UV.
- Compatible avec la plupart des gaz réfrigérants du marché. Non compatible avec le gaz R22.
- Ensemble de deux tubes prêt à l'emploi avec connexions disponibles en longueurs de 3 et 6 mètres.
Avantages :
- L'assemblage avec des connexions préétablies vous fait gagner beaucoup de temps lors de l'exécution de petites installations car vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils.
- Il vous permet d'installer le système W-FLEXAIR® sans avoir à utiliser d'outils, pour des montages plus complexe l'équipement d'outillage spécifique est recommandé.
Se reporter à la réglementation française en vigueur avant d'installer les tubes W-FLEXAIR.
1. Ajouter du lubrifiant en spray MULTI 5 en 1 (0893 055 400) PR01_089305540 sur les écrous pour un raccordement optimal.
2. Serrer soigneusement les écrous à l'aide d'une clé dynamométrique adaptée à la taille de l'équipement installé.
3. Installer le tube W-FLEXAIR avec un rayon de courbure suffisant.
4. Eviter d'endommager la gaine isolante du tube. En cas de dommage sur la gaine isolante procéder à la remise en état suivant les règles de l'art.
5. Avant de démarrer l'installation, vérifier l'étanchéité totale du système.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!