Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube vertical
Tube vertical - 1
Tube vertical - 2
Tube vertical - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube vertical

Pour raccords pivotants de l'élément d'angle CORNERSTONE MAXX
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Deux raccords carrousel coulissant pour meuble d'angle CORNERSTONE MAXX peuvent être installés sur le tube vertical

  • Peut être monté à gauche ou à droite

  • Convient aux largeurs de caisson de 900 à 1 000 mm

  • Mise en œuvre simple et sans outils des plateaux sur le support vertical

  • Réglage de la hauteur des étagères sans outil, même après installation

  • Les étagères peuvent être déplacées indépendamment

  • Conception flottante des étagères grâce aux fixations invisibles
Indication

Les supports pivotants et les plateaux ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il convient de les commander séparément pour qu'ils soient adaptés à la largeur du corps/de la porte en question.

Article ni repris, ni échangé.