- Tuyau en PVC souple
- La tresse en fibre polyester qui se situe entre les deux couches de PVC solidifie le tuyau
- Livré en couronne de 25 mètres
- Température d’utilisation : -15 °C à + 60°C
- Calibrage : +/- 0,4 à 0,6 mm
Tous réseaux pneumatiques, commandes pneumatiques, servitudes pneumatiques
Attention : produit sans agrément alimentaire, uniquement pour le pneumatique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!