Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tuyau Thermoclean 100
Tuyau Thermoclean 100 - 1
Tuyau Thermoclean 100 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau Thermoclean 100

Tuyau pour le nettoyage industriel résistant à 100°C en continu

  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Diamètre intérieur: 16 mm
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
Art. N° Matière Diamètre intérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
088600416
Polychlorure de vinyle - PVC 16 mm
20 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Tuyau en PVC souple

  • Conception en cinq couches de qualité alimentaire

  • Renforcement textile en polyester haute ténacité

  • Résiste aux graisses, détergents et désinfectants

  • Recyclable

  • Non tachant

  • Livré en couronne de 20 mètres

  • Température d’utilisation : -15 °C à + 100°C

  • Calibrage : +/- 0,6 à 1,25 mm
Conforme à la directive 2007/19/CE pour les contacts avec les aliments.