Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau annelé universel en acier inoxydable
Pliable à la main, mais reste robuste et résistant à la torsion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord facile et sûr avec connexions à vis ou dispositif de formage
- Sécurité testée conformément à la certification DVGW du système (tuyau annelé en acier inoxydable, raccord, écrou-raccord, joint)
- En rouleaux. Peut être raccourci à des longueurs individuelles pour moins de gaspillage
Utilisation universelle pour l'eau potable, le chauffage et le solaire (par ex. pour les raccordements entre la chaudière et le réservoir de stockage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!