Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyaux thermoplastique pour air comprimé
Pour l'asservissement de machines pneumatiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tuyau en thermoplastique extra souple et léger
- Souplesse exceptionnelle
- Résiste aux chocs et à l'écrasement
La pression maximale de service donnée à 23° - coefficient de sécurité 4
Alimentation de l'outillage à air comprimé. Alimentation pneumatique de mécanismes soumis à flexions répétées
Comment choisir le bon diamètre d'un tuyau
En fonction de la consommation d'air nécessaire à l'appareil à alimenter. Les débits d'air sont indiqués en litres/minutes
Exemple : pour une clé à chocs 1 pouce devant fonctionner à une pression de service de 6,3 bars et consommant 283 l/mn, il faut choisir un tuyau d'alimentation d'air de diamètre minimum 8 mm. (débit maxi en 8 mm à 6,3 bars = 342 l/mn)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!