Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 5
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 6
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs

Forets haute vitesse pour un perçage manuel précis dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier traditionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique). Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal rectifiés traditionnels


Géométrie Speed



Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée



Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Goujure exclusive Vario



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture