Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation de vérin de fosse universelle 2 pièces
A utiliser conjointement avec un vérin de fosse pour le démontage et le montage en toute sécurité des transmissions de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être facilement adaptée à la forme et à la taille de la transmission
- Fixation sécurisée pendant la pose et le retrait grâce aux supports de transmission sur les traverses avant et arrière réglables en matière d'espacement et d'angle d'inclinaison.
- La transmission peut être inclinée vers l'avant ou vers l'arrière et vers la gauche ou la droite
- Avantages par rapport à la version précédente
- Support central avec vis de réglage de l'angle d'inclinaison
- Fixé pour éviter que l'angle d'inclinaison ne soit modifié involontairement
Supports inclinables avec un revêtement de protection en plastique trempé - Deux grands supports avec réglage de l'angle d'inclinaison intégré
- Compatible avec les vérins de fosse d'un diamètre de tige de piston de 30 mm
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base de la fixation de transmission
- 1 adaptateur pour tige de piston de vérin de fosse de diamètre 30 mm
Des adaptateurs supplémentaires sont disponibles pour des diamètres de tige de piston de 25 mm et 35 mm
Pour les applications telles que les transmissions manuelles, automatiques et DSG
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!