Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Matériau d'impression FFF Ultrafuse® TPU 95A
Le TPU 95A (dureté Shore 95A) est à base d'Elastollan, et offre fiabilité, qualité constante et rentabilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Il a été spécialement développé pour permettre une impression rapide et facile grâce à ses filaments flexibles dans les applications de dépôt de fil fondu
- A base d'Elastollan éprouvé, il offre une grande fiabilité et une excellente résistance à l'abrasion, et il est idéal pour les applications économiques soumises à l'usure
- Les pièces imprimées avec ce matériau bénéficient d'un allongement à la rupture élevé, d'une bonne adhérence entre les couches et d'une bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques.
- Il offre un bon équilibre entre flexibilité et durabilité, et s'imprime plus rapidement que les TPU plus souples
- Son bon comportement à l'impression fait du TPU 95A un choix idéal pour débuter l'impression flexible sur des imprimantes à extrusion directe ou Bowden
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!