Jonction ABC à clipser
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
Permet de relier 2 corps entre eux qu'ils soient de même taille ou de tailles différentes
- 2 terminaisons numérotées
- la terminaison n°1 est pré-équipée d'une fonction rotoloc pour bloquer la rotation de la jonction, en cas de besoin, il est possible de clipser un rotoloc sur la terminaison n°2 pour empêcher toute rotation de pièce et bloquer le montage dans une orientation fixe
Domaine d'application
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!