Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude à 90°
Coude à 90° - 1
Coude à 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude à 90°

  • Désignation du type: P5
  • Filetage de raccordement: M16 x 1,5
  • Matière: Laiton
  • Température d'utilisation min./max.: -40 à 100 °C
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
Art. N° Désignation du type Filetage de raccordement Matière Température d'utilisation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0885336833
P5 M16 x 1,5 Laiton -40 à 100 °C
5 pcs
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
Grande longueur d'emmanchement à 2 positions, la première est la position de sécurité, la seconde est la position d'étanchéité .


  • Très bonne tenue lors des sollicitations latérales

  • L'embase ne peut pas être retirée ni arrachée, le raccord est durablement étanche.