Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Union rapide à vis avec filetage mâle
Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré
- Pas d'outil spécial requis
- Résistance thermique jusqu'à +200 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!