Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur en T en plastique
Connecteur mâle pour conduites de commande pneumatiques
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
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux flexibles en plastique de qualités différentes. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Pose :
Insérer le tuyau en polyamide dans le bouchon à montage rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tuyau aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tuyau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!