Unité Tipmatic
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité Tipmatic
Adaptée à la coulisse à extension totale Dynapro Soft-Close
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
- Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
- Associe la fonction Tipmatic et l'amortissement Soft-Close
- Montage sans outil de l'unité Soft-Close Tipmatic
- Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales
- 3 niveaux de réglage de la force d'éjection
- Réglage du jeu frontal -1/+3 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!