Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module d'amortisseur Soft-Close
Module d'amortisseur Soft-Close - 1
Module d'amortisseur Soft-Close - 2
Module d'amortisseur Soft-Close - 3
Module d'amortisseur Soft-Close - 4
Module d'amortisseur Soft-Close - 5
Module d'amortisseur Soft-Close - 6
Module d'amortisseur Soft-Close - 7
Module d'amortisseur Soft-Close - 8
Module d'amortisseur Soft-Close - 9
Module d'amortisseur Soft-Close - 10
Module d'amortisseur Soft-Close - 11
Module d'amortisseur Soft-Close - 12
Module d'amortisseur Soft-Close - 13
Module d'amortisseur Soft-Close - 14
Module d'amortisseur Soft-Close - 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module d'amortisseur Soft-Close

Pour systèmes à galets
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
Facile à poser et à post-équiper



Inclus dans la livraison :


  • 1 x module d'amortisseur

  • 2 x activateurs (1 x pour Integra/1 x pour tiroir en bois)

  • 2 x vis à tête fraisée, 3 x 12 mm

  • 2 x vis à tête plate, 3 x 20 mm
Indication

Selon la situation d'installation et la capacité de charge des coulisses à galets, un ou deux modules Soft-Close sont nécessaires. Nous recommandons une installation d'essai

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.