Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 1
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 2
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 3
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 4
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 5
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 6
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 7
Station de recharge de climatisation <SUP></SUP>COOLIUS® A50 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50

Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé avec gaz réfrigérant R134a
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
Concept intelligent de faible émission


Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant



Test conforme à la législation


Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil



Documentation complète


Lire et exporter des données via l'interface USB



Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air


L'appareil est immédiatement prêt pour le prochain entretien de la climatisation



Composants faciles à entretenir


Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus



Pas d'accès indésirable


L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré



Surveillance améliorée


Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant



Contenu de la livraison


  • 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CE - CERTIFICATION TÜV SUD Article ni repris, ni échangé.