Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 1
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 2
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 3
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 4
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10

Station facile à utiliser et mobile pour l'entretien du traitement de l'air sur les unités R134a

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Efficace pour une utilisation mobile


  • Conception de véhicule innovante avec protection de transport

  • Niveau optimal de réduction des chocs

  • Possibilité de fonctionnement avec transformateur de tension


Documentation professionnelle


  • Exportation des données dans Excel via l'interface USB

  • Documentation des différents services

  • Évaluation de la consommation totale de réfrigérant


Changement rapide de type d'huile, par ex. de l'huile PAG à l'huile POE


Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien



Longs intervalles de temps entre les entretiens


Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus



Pas d'accès indésirable


Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres



Contenu de la livraison


  • 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil