Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension - 1
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

V.A.T. Vérificateur d'absence de tension

Outil équipé de pointes IP2X destiné à détecter des tensions continues et alternatives de 12 V à 1 000 V AC/DC
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
  • Affichage de la phase et de l'ordre de phases : ≥ 100V, 50&60 Hz

  • Courant de test, test de continuité : max. 2 µA

  • L'appareil est conforme à la classe de protection IP 65 et de là peut être utilisé dans les conditions humides

  • Le fourreau est rentré par l'opérateur (via la gâchette). Lorsque la gâchette est actionnée, la pointe métallique est laissée totalement dégagée et permet de s'assurer visuellement du bon contact

  • Piles : 2 x micro, LR03/AAA livrées avec l'appareil Art. N° 0827 111

  • Cordon de liaison double isolation, enveloppe en silicone : environ 1 000 mm de long

CEI 61243-3


CAT IV 1 000 V


CEI 60529


IP 65


CE