Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/44 galvanisé à chaud
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/44 galvanisé à chaud - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/44 galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/44 galvanisé à chaud

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Solution visuellement propre sans arêtes vives grâce à l'utilisation de bouchons de protection

  • Alignement plus facile des rails grâce aux repères gradués sur le côté

  • Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail

  • Résistance élevée grâce à des sections transversales profilées et à un cordon de soudure sur toute la longueur


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB