Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VARIFIX®, pied de profilé pour système Rapid Ecrou 41
Peut être utilisé sur tous les rails 41/128 VARIFIX® en conjonction avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
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
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
- Raccords d'angle
- Structures avec supports et structures libres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!