Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/128
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
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
Géométrie unique avec nouveau raccord à rivet
- Aucun trou décalé
- Pas de points de soudure sujets à la rouille
Avec denture
Forces de coulissement accrues
Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
Grâce aux sections transversales profilées
Possibilité d'insérer un profil en C 41/22 ou 41/41, avec doubles profils à trou débouchant
Options de montage supplémentaires pour les lignes de dérivation
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.
Système coupe-feu et protection contre l'incendie :
rapport d'assistance technique du MFPA Leipzig no GS 3.2/15-129-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!