Produits similaires
Produits similaires

Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

Différentes options de montage avec les nombreux composants du système

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Largeur: 26 mm
  • Hauteur: 18 mm
  • Épaisseur du matériau: 1,25 mm
  • Largeur de l'ouverture: 14,3 mm
  • Longueur de fente: 25 mm
  • Largeur de fente: 8 mm
  • Longueur de fente 2: 14 mm
  • Largeur de fente 2: 11 mm
  • Longueur de fente 3: 15 mm
  • Largeur de fente 3: 6,5 mm
  • Longueur du trou allongé4: 10 mm
  • Largeur du trou allongé4: 6,5 mm
  • Longueur du trou allongé5: 25 mm
  • Largeur du trou allongé5: 11 mm
  • Distance de trou: 22 mm
  • Distance de trou 2: 16 mm
  • Distance de trou 3: 24 mm
  • Finition: Galvanisé
  • Poids au mètre: 550 g
  • Protection contre les incendies certifiée: Non
  • Matière: Acier
Longueur de rail Number of rails x rail length Largeur Hauteur Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
2 m 5 PCS x 2 m 26 mm 18 mm 0862001001
x 10
 
3 m 5 PCS x 3 m 26 mm 18 mm 0862001221
x 15
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description

Solution visuellement propre sans bords tranchants

grâce aux capuchons

Alignement plus facile des rails de montage

Lignes graduées latérales

Eléments d'isolation phonique pour chaque taille de rail

Capacité de charge élevée

grâce au profil favorable des sections transversales

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix® (logiciel technique)

Montage testé contre les incendies, conforme aux exigences de la directive MLAR (directive allemande relative à la protection contre les incendies) de novembre 2005 :

Exigences de la directive : L'intégrité structurelle et les caractéristiques de déformation des systèmes de support pour canalisations doivent être soumises à un test d'incendie (applications F30). Cela s'applique aux escaliers et aux couloirs concernés, avec ou sans solives F30.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top