Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 1
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 2
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 3
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 4
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 5
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 6
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 7
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 8
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 9
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 10
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 11
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 12
Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard - 13

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP Trio 600 standard

Ruban d'étanchéité imperméable, précomprimé, à double usage, pour une étanchéité complète des joints des fenêtres et des portes

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Joint pour vitrage rapide et facile, pose en une seule étape



Chute de la pression de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur


Les différentes propriétés de diffusion de la vapeur sont obtenues grâce à une imprégnation supplémentaire à l'intérieur de la paroi latérale.



  • Etanche à la pluie jusqu'à 600 Pa

  • Isolant thermique et étanchéité à l'air en un seul produit

  • Isolant thermique et sonore

  • Résistant aux UV et aux intempéries
Indication

La vitesse de dilatation de VKP® Trio 600 standard dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité spécifiques utilisés. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.