Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté
Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté - 1
Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté - 2
Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté

Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures Système de logement d'outil breveté (PSS) pour ranger des outils de différentes tailles en toute sécurité.

  • Hauteur: 255 mm
  • Largeur: 485 mm
  • Profondeur: 345 mm
  • Couleur: Noir
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Poids du produit (par pièce): 5500 g
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
Art. N° Hauteur Largeur Profondeur Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930048
255 mm 485 mm 345 mm Noir
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
  • Pendant le transport, les outils restent dans les compartiments de rangement grâce à des glissières sur le côté large

  • Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures

  • Coque en polypropylène résistant aux chocs.

  • Poignée télescopique et poignée de transport robuste supplémentaire

  • Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)

  • Charnières et support de couvercle en métal

  • 2 panneaux porte-outils amovibles avec système de logement d'outil breveté

  • Coque de fond avec séparateurs

  • Capacité de charge jusqu'à 35 kg
Indication

Caisse livrée sans outils.