Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve en aluminium pour capteur TPMS RS3 433 MHz

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve en aluminium pour capteur TPMS RS3 433 MHz

For sens.it sensor, RS3 433 MHz

  • Matériau de la vanne: Aluminium
  • Vitesse max.: 250 km/h
  • Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse: 3.3 Nm
  • Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse: 3.3 Nm
  • Contenu: Valve body with seal, hex. nut, valve cap, M5 screw, mounting pin
  • Couleur: Argent, Couleur alu
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
Art. N° Matériau de la vanne Vitesse max. Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse Quantité Cdt
Prix/Cdt
0879963001
Aluminium 250 km/h 3.3 Nm 3.3 Nm
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
Qualité éprouvée de niveau équivalent à l'équipement d'origine.



Conception de joint à rotule brevetée


Permet à cette version de valve/capteur d'être utilisée sur la quasi-totalité des roues tout-acier ou en aluminium disponibles sur le marché



Alliage d'aluminium avec protection anticorrosion permanente


Revêtement anodisé supplémentaire



Equivalent aux capteurs d'origine actuels en termes de fonctionnalité et de qualité