Avec manchon et bouchon chromés, pour un look élégant
Les valves à clipser permettent une extension max. de 10 mm
Pression de travail max. (DIN 7780) : 4,5 bar (à +23 °C)
Lors du démontage et remontage du mécanisme interne, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air après gonflage du pneu
Instructions pour le montage correct des valves en caoutchouc à clipser
- Vérifier que le trou de la jante ne présente pas de bord tranchant ou rouillé
- Enduire la valve d'une grande quantité de pâte de montage pour pneus ou de lubrifiant liquide
- Placer la valve dans le trou de la jante et tirer avec des outils adaptés jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement en place
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!