Pont de manomètre unidirectionnel avec régulateur manuel progressif (robinet à boisseau sphérique) et filtre de purge
Manomètre avec seconde aiguille d'indication réparable
Permet à l'utilisateur d'identifier clairement les baisses de pression lors du test et même des heures plus tard
La valve de test de pression peut être découplée du cylindre d'azote hydrogéné/réducteur de pression d'azote hydrogéné lors du test de pression/étanchéité
Contenu :
- Valve de test de pression
- Flexible de raccordement au réducteur de pression d'azote hydrogéné/azote (2,5 m de long, avec robinet à boisseau sphérique 1/4" à 90° x 1/4" à 45°)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!