Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Valve pour transporteur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve pour transporteur

Capacité de charge sous pression élevée, compatible avec quasiment toutes les jantes

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Lèvre d'étanchéité hautement flexible


  • Joint fiable


Disque de pression breveté avec point de rupture prédéterminé


  • Pas d'outil spécial requis pour le démontage

  • Evite d'endommager la jante


Allie les avantages des valves en caoutchouc et en métal


  • Charge sous pression accrue (jusqu'à 7 bar)

  • Gain de temps et d'efforts


Résiste à des températures comprises entre -40 et +130 °C