Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Valve pour utilitaire, camping-car, tout-terrain
Capacité de charge sous pression élevée, compatible avec quasiment toutes les jantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Lèvre d'étanchéité hautement flexible
- Joint fiable
Disque de pression breveté avec point de rupture prédéterminé
- Pas d'outil spécial requis pour le démontage
- Evite d'endommager la jante
Allie les avantages des valves en caoutchouc et en métal
- Charge sous pression accrue (jusqu'à 7 bar)
- Gains de temps et d'effort
Résistance thermique de -40 °C à +130°C
Spécialement conçue pour les véhicules de transport et les camping-cars, les véhicules tout-terrain et les véhicules utilitaires légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!